8,45 €/ Stückexkl. MwSt
9,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 29100 N |
Statische Belastung | 52000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |