Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2515Z

  • ERIKS:13180891
  • Hersteller:TA2515Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,54 €/ Stückexkl. MwSt

8,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
13400 N
Statische Belastung
19300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen