Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA243216Z

  • ERIKS:13180888
  • Hersteller:TA243216Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14200 N
Statische Belastung
20500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen