Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2428Z

  • ERIKS:13180887
  • Hersteller:TA2428Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
28 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
24500 N
Statische Belastung
46700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen