Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2220Z

  • ERIKS:13180881
  • Hersteller:TA2220Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,54 €/ Stückexkl. MwSt

8,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
16000 N
Statische Belastung
26300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen