Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2120Z

  • ERIKS:13180878
  • Hersteller:TA2120Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17600 N
Statische Belastung
25900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen