6,65 €/ Stückexkl. MwSt
7,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 13300 N |
Statische Belastung | 18100 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |