Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2020Z

  • ERIKS:13180873
  • Hersteller:TA2020Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,91 €/ Stückexkl. MwSt

8,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
15000 N
Statische Belastung
23400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen