Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2015Z

  • ERIKS:13180872
  • Hersteller:TA2015Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
14600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen