Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1825Z

  • ERIKS:13180869
  • Hersteller:TA1825Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
18600 N
Statische Belastung
30000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen