Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1725Z

  • ERIKS:13180863
  • Hersteller:TA1725Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17900 N
Statische Belastung
28100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen