6,39 €/ Stückexkl. MwSt
7,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 16300 N |
Statische Belastung | 24200 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |