Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1520Z

  • ERIKS:13180857
  • Hersteller:TA1520Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,75 €/ Stückexkl. MwSt

6,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
17600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen