Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1510Z

  • ERIKS:13180854
  • Hersteller:TA1510Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,39 €/ Stückexkl. MwSt

6,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
5290 N
Statische Belastung
5680 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen