Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1420Z

  • ERIKS:13180853
  • Hersteller:TA1420Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
13900 N
Statische Belastung
17200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen