Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1015Z

  • ERIKS:13180846
  • Hersteller:TA1015Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
6920 N
Statische Belastung
7300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen