Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BHA912ZOH

  • ERIKS:13180842
  • Hersteller:BHA912ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHA
Innendurchmesser
14.288 mm
Außendurchmesser
20.638 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen