Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BHA68ZOH

  • ERIKS:13180837
  • Hersteller:BHA68ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,14 €/ Stückexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHA
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
15.875 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen