Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BHA2824ZOH

  • ERIKS:13180834
  • Hersteller:BHA2824ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,05 €/ Stückexkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHA
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Breite
38.1 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen