Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BHA1812ZOH

  • ERIKS:13180824
  • Hersteller:BHA1812ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,57 €/ Stückexkl. MwSt

8,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHA
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen