4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 14.288 mm |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Breite | 12.7 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 6380 N |
Statische Belastung | 7330 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |