Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA912ZOH

  • ERIKS:13180802
  • Hersteller:BA912ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,37 €/ Stückexkl. MwSt

6,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
14.288 mm
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
11600 N
Statische Belastung
15900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen