Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA88ZOH

  • ERIKS:13180800
  • Hersteller:BA88ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
17.462 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
6040 N
Statische Belastung
6650 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen