Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA812ZOH

  • ERIKS:13180796
  • Hersteller:BA812ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
17.462 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
11100 N
Statische Belastung
14500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen