Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA4410ZOH

  • ERIKS:13180779
  • Hersteller:BA4410ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Stückexkl. MwSt

32,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser
79.375 mm
Breite
15.88 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen