Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA3216ZOH

  • ERIKS:13180771
  • Hersteller:BA3216ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,51 €/ Stückexkl. MwSt

18,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
60.325 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen