Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2812ZOH

  • ERIKS:13180766
  • Hersteller:BA2812ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,38 €/ Stückexkl. MwSt

12,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
53.975 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen