Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2420ZOH

  • ERIKS:13180760
  • Hersteller:BA2420ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,14 €/ Stückexkl. MwSt

11,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen