Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2416ZOH

  • ERIKS:23591505
  • Hersteller:BA2416ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

10,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen