Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA228ZOH

  • ERIKS:13180756
  • Hersteller:BA228ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
14100 N
Statische Belastung
18800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen