Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2212ZOH

  • ERIKS:13180753
  • Hersteller:BA2212ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,57 €/ Stückexkl. MwSt

8,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
38800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen