7,18 €/ Stückexkl. MwSt
8,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 31.75 mm |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Breite | 12.7 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 13700 N |
Statische Belastung | 17600 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |