Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2020ZOH

  • ERIKS:13180748
  • Hersteller:BA2020ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
40000 N
Statische Belastung
69600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen