Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2016ZOH

  • ERIKS:13180747
  • Hersteller:BA2016ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,57 €/ Stückexkl. MwSt

8,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
55000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen