Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2012ZOH

  • ERIKS:13180746
  • Hersteller:BA2012ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
24100 N
Statische Belastung
36400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen