Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1816ZOH

  • ERIKS:13180739
  • Hersteller:BA1816ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
30900 N
Statische Belastung
48600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen