Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1710ZOH

  • ERIKS:13180737
  • Hersteller:BA1710ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
26.988 mm
Außendurchmesser
33.338 mm
Breite
15.88 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen