Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1614ZOH

  • ERIKS:13180731
  • Hersteller:BA1614ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
22.22 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
23000 N
Statische Belastung
37200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen