Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1416ZOH

  • ERIKS:13180723
  • Hersteller:BA1416ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
23600 N
Statische Belastung
36900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen