Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA138ZOH

  • ERIKS:13180720
  • Hersteller:BA138ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
20.638 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
9500 N
Statische Belastung
11200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen