Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA136ZOH

  • ERIKS:13180719
  • Hersteller:BA136ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
20.638 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
9.52 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen