6,18 €/ Stückexkl. MwSt
7,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 20.638 mm |
Außendurchmesser | 26.988 mm |
Breite | 19.05 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 17300 N |
Statische Belastung | 24400 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |