Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA126ZOH

  • ERIKS:13180702
  • Hersteller:BA126ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,37 €/ Stückexkl. MwSt

6,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
9.52 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen