4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 17.462 mm |
Außendurchmesser | 22.225 mm |
Breite | 12.7 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 7320 N |
Statische Belastung | 9270 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |