Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1112ZOH

  • ERIKS:13180694
  • Hersteller:BA1112ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
17.462 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
13200 N
Statische Belastung
19900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen