Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1110ZOH

  • ERIKS:13180693
  • Hersteller:BA1110ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
17.462 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
15.88 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
10500 N
Statische Belastung
14900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen