Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1012ZOH

  • ERIKS:13180688
  • Hersteller:BA1012ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
20.638 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
18500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen