4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Außendurchmesser | 20.638 mm |
Breite | 15.88 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 10200 N |
Statische Belastung | 13800 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |