Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TLAW3038Z

  • ERIKS:13180569
  • Hersteller:TLAW3038Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
38 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
31900 N
Statische Belastung
70200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen