Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TLAW2538Z

  • ERIKS:13180568
  • Hersteller:TLAW2538Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,71 €/ Stückexkl. MwSt

9,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLAW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
38 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
28900 N
Statische Belastung
58500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen